Descriere:
Jacheta Heated Tunnel ofera cea mai buna solutie pentru izolare.Fibra de carbon incalzeste articolul si ofera un confort si o caldura sporita.Articol inovativ cu materiale imbunatatite si cu rezistenta la apa.Produsul S547 este prevazut cu un buton cu trei trepte aflat la piept pentru a controla temperatura cu baterii reancarcabile ce rezista intre 3-10 ore .
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Cusături sigilate termic pentru o rezistență sporită la apă și vânt
- Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
- Panourile încălzite, din fibră de carbon alimentate cu baterii, aduc un plus de căldură utilizatorului
- Pachet de baterii ușor de încărcat și durabil
- Mansete elastice
- Margine cu snur ajustabil
- Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
- Durata de viață a bateriei de până la 10 ore
- Cablu incarcare Micro USB inclus
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Buzunare cu fermoar
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- 3 buzunare mari depozitare
Material:
Material ţesătură: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 65
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutatea căptușelii gm: 55
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 260
Greutate umplere oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;