Descriere:
Jacheta Denver oferă o căldură și o izolare deosebită. Acest model folosește o construcție revoluționară cu sigiliu termic pentru a forma liniile deflectorului. Lipirea țesăturii fără cusături sau fire îmbunătățește rezistența la apă, iar șansele de umplere, aglomerare sau deplasare sunt complet reduse.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Cusături sigilate termic pentru o rezistență sporită la apă și vânt
- Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
- Mansete elastice
- Margine cu snur ajustabil
- 5 buzunare pentru depozitare
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Buzunare cu fermoar
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
- Fermoar lateral pentru acces facil
Material:
Material ţesătură: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 65
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutatea căptușelii gm: 65
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 260
Greutate umplere oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;