Vesta Aspen. Black XXXL R

Cod articol: S544BKRXXXL
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
Cod articol S544BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108287574
Număr producător S544BKRXXXL
L-Număr L01840 137

Descriere

Descriere:

Acest gilet ultraușor din Insulatex căptușit cu căptușeală este perfect pentru stratificare și o alternativă excelentă la o jachetă. Oferind proprietăți termice și de rezistență la apă superioare, gilet-ul Aspen Baffle Gilet oferă căldură optimă și confort la purtare.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Buzunar securizat cu fermoar pentru mai multă siguranță
  • Margine cu snur ajustabil
  • Fermoar reversibil pentru o deschidere/închidere convenabilă
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Ușor și confortabil

Material:

Material ţesătură: 100% Nylon 20D, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: 100% Nylon 20D, finisaj anti-static
Țesătură căptușeală: Nailon 100%
Compoziția căptușelii: Nailon 100%
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 40
Greutatea ţesăturii oz: 1
Greutatea căptușelii gm: 55
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 300
Greutate umplere oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături