Descriere:
Orkney 3-in-1 Jacket
Caracteristică:
- Jacheta 3-in-1 respirabila, rezistenta la apa si vant.
- Fleece interactiv care poate fi purtat ca o jachetă separată pentru utilizare multiplă
- Parte superioara din plasa racoroasa
- Buzunare cu fermoar
- Manseta interioara elastica
- Betelie ajustabila pentru adaptare perfecta
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- 7 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 100% Nailon Ottoman, Respirabil, Strat superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Nailon Ottoman, Respirabil, Strat superior din Poliuretan
Țesătură de contrast: 100% Nailon Dobby, Respirabil, Strat superior din Poliuretan
Compoziție tesăturii contrast: 100% Nailon Dobby, Respirabil, Strat superior din Poliuretan
Țesătură de căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziție căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 170
Greutatea ţesăturii oz: 5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 280
Căptușeală detașabilă greutate oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;