Descriere:
Această jachetă oferă protecție impermeabilă excelentă, confort, căldură și calitate deosebita. Accesul la imprimare face ca acest articol de îmbrăcăminte să fie extrem de popular pentru brodare sau personalizare. Ținuta generoasă, buzunarele sigure, manșetele reglabile cu cârlig și scai și atenția deosebită acordată detaliilor sunt standard.
Caracteristică:
- Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
- Captuseala de blana pentru extra caldura si confort
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Talie elastică cu cârlig pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Deschidere frontală Stud pentru acces ușor
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Compoziția ţesăturii: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;