Jacheta multifuncționala Multi-Way Navy S

Cod articol: S507NARS
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
Cod articol S507NARS
EAN / GTIN 5036108272495
Număr producător S507NARS

Descriere

Descriere:

Argo 3-in-1 Jacket

Caracteristică:

  • Jacheta 3-in-1 respirabila, rezistenta la apa si vant.
  • Fleece interactiv care poate fi purtat ca o jachetă separată pentru utilizare multiplă
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Margine cu snur ajustabil
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat Superior PU
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat Superior PU
Țesătură de căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziție căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 135
Greutatea ţesăturii oz: 4
Căptușeală detașabilă greutate gm: 260
Căptușeală detașabilă greutate oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături