Descriere:
Jachetă Argo 3-în-1
Caracteristică:
- Jacheta 3-in-1 respirabila, rezistenta la apa si vant.
- Fleece interactiv care poate fi purtat ca o jachetă separată pentru utilizare multiplă
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Margine cu snur ajustabil
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- 7 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Strat Superior PU
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat Superior PU
Țesătură de căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziție căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 135
Greutatea ţesăturii oz: 4
Căptușeală detașabilă greutate gm: 260
Căptușeală detașabilă greutate oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;