Combinezon Sealtex™ Ultra Yellow XL R

Cod articol: S495YERXL
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
Cod articol S495YERXL
EAN / GTIN 5036108168538
Număr producător S495YERXL

Descriere

Descriere:

Combinezon hi-vis premium de calitate si impermeabil. Tesatura Ultra Sealtex ™ are o manevrabilitate extrem de moale si este proiectat pentru a se potrivi confortabil peste hainele de lucru. Clapa dubla, acces lateral si gluga ascunsa sunt toate completarile practice.

Caracteristică:

  • Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
  • Țesătură respirabilă și rezistentă la vânt cu proprietăți de întindere mecanică
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Acces lateral rapid și ușor
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Manseta interioara elastica
  • Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
  • Clapa dubla pentru ploaie .
  • Reglare elastică a taliei pentru o utilizare confortabila
  • Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Material:

Material ţesătură: Sealtex Ultra: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Greutatea ţesăturii gm: 185
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături