Descriere:
Combinezon hi-vis premium de calitate si impermeabil. Tesatura Ultra Sealtex ™ are o manevrabilitate extrem de moale si este proiectat pentru a se potrivi confortabil peste hainele de lucru. Clapa dubla, acces lateral si gluga ascunsa sunt toate completarile practice.
Caracteristică:
- Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
- Țesătură respirabilă și rezistentă la vânt cu proprietăți de întindere mecanică
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Acces lateral rapid și ușor
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Manseta interioara elastica
- Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
- Clapa dubla pentru ploaie .
- Reglare elastică a taliei pentru o utilizare confortabila
- Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)
Material:
Material ţesătură: Sealtex Ultra: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Greutatea ţesăturii gm: 185
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări