Descriere:
Pentru confortul intregii zile, betelia produsului S493 este complet elastica si tivurile sunt reglabile cu ajutorul elementelor de fixare stud. Pantalonii sunt finisati cu banda reflectorizanta de top certificata de EN ISO 20471.
Caracteristică:
- Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
- Țesătură respirabilă și rezistentă la vânt cu proprietăți de întindere mecanică
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
- Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
- Disponibil în mărimi până la 5XL
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Material ţesătură: Sealtex Ultra: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Greutatea ţesăturii gm: 185
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări