Descriere:
Fiți văzut și fiți confortabil în această jachetă de calitate excelentă. Materialul unic și ușor oferă un amestec de neegalat de respirabilitate, protecție impermeabilă și rezistentă la vânt. Modelul S490 este căptușit pentru o căldură sporită în condiții reci. Gluga detasabila si inchiderea cu capse sunt caracteristicile particulare pentru vremea rea.
Caracteristică:
- Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
- Țesătură respirabilă și rezistentă la vânt cu proprietăți de întindere mecanică
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 3 buzunare mari depozitare
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Manșete interioare striate pentru căldură și confort
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Captusita pentru caldura si confort suplimentar
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Material ţesătură: Sealtex Ultra: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 185
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări