Salopeta cu Pieptar Contrast-Captusita Yellow XL R

Cod articol: S489YERXL
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
Cod articol S489YERXL
EAN / GTIN 5036108180165
Număr producător S489YERXL

Descriere

Descriere:

Creata sa fie practica si sa asigure protectie, aceasta salopeta cu pieptar Contrast protejeaza partea inferioara a corpului si pieptul impotriva conditiilor meteo umede in timp ce asigura protectia

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Buzunare multiple
  • Deschidere laterală reglabilă pentru o mai mare flexibilitate
  • Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
  • Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
  • Benzi ajustabile
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Captusita pentru caldura si confort suplimentar
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Talie elastică la spate
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Disponibil in marimile XS la 6XL
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar pentru telefon
  • Culoare noua
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături