Descriere:
Creata sa fie practica si sa asigure protectie, aceasta salopeta cu pieptar Contrast protejeaza partea inferioara a corpului si pieptul impotriva conditiilor meteo umede in timp ce asigura protectia
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Buzunare multiple
- Deschidere laterală reglabilă pentru o mai mare flexibilitate
- Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
- Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
- Benzi ajustabile
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Captusita pentru caldura si confort suplimentar
- Buzunar posterior cu clapeta
- Buzunar dublu suport rigla
- Talie elastică la spate
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Disponibil in marimile XS la 6XL
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Buzunar pentru telefon
- Culoare noua
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări