Descriere:
Inteligent proiectati pentru a mentine purtatorul vizibil, in conditii de siguranta si uscate in conditii meteorologice nefavorabile, S482 este extrem de practic si rezistent la apa. Banda reflectorizanta ofera protectie superba in conditii de lumina slaba, in timp ce mentine caldura si confortul.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Certificare CE
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B2
Material:
Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări