Descriere:
Dimensiuni generoase si stil, pantalonii Iona ™ Lite sunt conceputi pentru a fi purtati peste pantalonii de lucru pentru a va mentine uscat si actioneaza ca un strat calsuros. Adaugarea de banda reflectorizanta creste vizibilitatea purtatorului si buzunarele cu acces lateral va ajuta sa ajungeti la elementele dumneavoastra din buzunarele de sub-pantaloni. Cusaturi impermeabile asigura o bariera completa impotriva vantului si ploii.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- buzunare cu acces lateral
- Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B2
Material:
Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;