Descriere:
Designul modern, siguranta si confortul purtatorului sunt principalele caracteristici ale S479. Acest stil cu albastru marin sau gri contrastante, este perfect pentru mediile calde, murdare in care se cere protectie hi-vis.
Caracteristică:
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Finisajul de calitate al materialului ajuta la uscarea rapida si indepartarea petelor
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Stil superior cu guler de contrast și dungă fluorescentă
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Disponibil de la mărimea XS
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări