Vesta Berlin Executive Yellow XS R

Cod articol: S476YERXS
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
Cod articol S476YERXS
EAN / GTIN 5036108256297
Număr producător S476YERXS

Descriere

Descriere:

Revoluționară în design, vesta executivă combină greutatea ușoară a unei veste cu practicabilitatea buzunarelor pentru acele situații în care o jachetă poate fi prea caldă. Un buzunar transparent pentru cardurile de securitate completează acest articol unic.

Caracteristică:

  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Buzunar pentru telefon și pix
  • Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Disponibil in marimile XS si 7XL
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături