Jacheta Executive Hi-Vis Yellow L R

Cod articol: S475YERL
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
Cod articol S475YERL
EAN / GTIN 5036108042913
Număr producător S475YERL

Descriere

Descriere:

Designul original este acum disponibil intr-o versiune cu maneci lungi. Cu suport ID dublu si buzunare multiple caracteristicile premium aceasta este o alegere excelenta pentru o acoperire optima.

Caracteristică:

  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Buzunar pentru telefon și pix
  • Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături