Jacheta Hi-Vis 4-in-1 Contrast Traffic Orange/Navy S R

Cod articol: S471ONRS
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
Cod articol S471ONRS
EAN / GTIN 5036108248179
Număr producător S471ONRS

Descriere

Descriere:

Jachetă versatilă 4-in-1 cu design contemporan, care oferă patru combinații: exterior ușor, exterior cu încălzitor de corp combinat, încălzitor de corp de sine stătător și încălzitor de corp reversibil. Confortabilă și practică, jacheta este extrem de adaptabilă la toate condițiile meteorologice și asigură vizibilitatea totală a purtătorului în condiții de lumină scăzută. Caracteristicile includ: buzunare multiple pentru o depozitare amplă, glugă detașabilă pentru o depozitare ușoară, cusături lipite pentru o protecție completă împotriva vântului și a apei și acces la imprimare pentru branding corporativ.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Hota reflectorizantă argintie oferă vizibilitate sporită
  • Manșete interioare striate pentru căldură și confort
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Jacheta poate fi purtata in patru moduri diferite - multifuncionala
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 8 buzunare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Imbracaminte interioara interactiva
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Imbrăcăminte reversibila pentru utilizare multiplă

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături