Descriere:
Produs cu design inteligent care mentine caldura cand e purtata pe oricare dintre fete. Fata HiVis ofera vizibilitate sporita. Poate fi purtata cu modelul S468 Compatibil cu articolul S468.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- 4 buzunare pentru depozitare
- Imbrăcăminte reversibila pentru utilizare multiplă
- Imbracaminte interna interactiva
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Certificare CE
- Disponibil in marimile XS la 5XL
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția căptușelii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 260
Greutate căptușeală oz: 7.5
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări