Jacheta HiVis Trafic 5-in-1 Yellow XXL R

Cod articol: S468YERXXL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol S468YERXXL
EAN / GTIN 5036108041800
Număr producător S468YERXXL

Descriere

Descriere:

O jachetă extrem de inovatoare și funcțională care oferă toate caracteristicile și standardele necesare gamei noastre Hi-Vis, S468 este un adevărat lider de piață. Învelișul impermeabil al acestui articol de îmbrăcăminte oferă protecție împotriva vremii umede atunci când este purtat singur. Această jachetă include și un sistem de încălzire pentru corp, modelul S469.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 8 buzunare
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Manșete interioare striate pentru căldură și confort
  • Jacheta poate fi purtata in patru moduri diferite - multifuncionala
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Imbracaminte interioara interactiva
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături