Jacheta HiVis Trafic 5-in-1 Orange 4XL R

Cod articol: S468ORR4XL
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
Cod articol S468ORR4XL
EAN / GTIN 5036108149155
Număr producător S468ORR4XL

Descriere

Descriere:

O jachetă extrem de inovatoare și funcțională care oferă toate caracteristicile și standardele necesare gamei noastre Hi-Vis, S468 este un adevărat lider de piață. Învelișul impermeabil al acestui articol de îmbrăcăminte oferă protecție împotriva vremii umede atunci când este purtat singur. Această jachetă include și un sistem de încălzire pentru corp, modelul S469.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 8 buzunare
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Manșete interioare striate pentru căldură și confort
  • Jacheta poate fi purtata in patru moduri diferite - multifuncionala
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Imbracaminte interioara interactiva
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături