Descriere:
Culorile contrastante fac din acest articol de imbracaminte o alegere foarte populara. Proiectat pentru a tine de cald si uscat in acelasi timp oferind purtatorului vizibilitate crescuta, acest sacou elegant este potrivit pentru toate conditiile meteorologice. Acest articol este complet rezistent la apa si are o glugă cu cordon, mansete tricotate si un fermoar reversibil frontal cu clapa
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
- Manseta interioara tricotata
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- 4 buzunare pentru depozitare
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Buzunar ascuns pentru telefon
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
- Disponibil in marimile XS la 6XL
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări