Descriere:
Usoara si practica, salopeta cu pieptar Sealtex ™ a fost proiectata pentru a se potrivi confortabil peste hainele de lucru. Cusaturile intarite blocheaza vantul si ploaia, ofera protectie completa impotriva elementelor dure.
Caracteristică:
- Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
- Durabil cu finisaj usor de curatat
- Bretele ajustabile cu inchidere prin catarame rezistente
- Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
- Curele elastice
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: Sealtex Clasic: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;