Descriere:
Protectie completa impermeabila la un pret accesibil. Închiderea frontală cu fermoar înseamnă că salopeta este ușor de îmbrăcat și de dat jos, iar clapeta de furtună cu crampoane previne pătrunderea apei. Caracteristicile includ buzunare cu acces lateral și o glugă cu cordon de strângere care poate fi rulată în gulerul interior.
Caracteristică:
- Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
- Durabil cu finisaj usor de curatat
- buzunare cu acces lateral
- Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
- Manseta interioara elastica
- Clapa dubla pentru ploaie .
- Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Fermoar si capse ascunse
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: Sealtex Clasic: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;