Combinezon Sealtex™ Classic Navy M R

Cod articol: S452NARM
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
Cod articol S452NARM
EAN / GTIN 5036108002559
Număr producător S452NARM

Descriere

Descriere:

Protectie completa impermeabila la un pret accesibil. Închiderea frontală cu fermoar înseamnă că salopeta este ușor de îmbrăcat și de dat jos, iar clapeta de furtună cu crampoane previne pătrunderea apei. Caracteristicile includ buzunare cu acces lateral și o glugă cu cordon de strângere care poate fi rulată în gulerul interior.

Caracteristică:

  • Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
  • Durabil cu finisaj usor de curatat
  • buzunare cu acces lateral
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • Manseta interioara elastica
  • Clapa dubla pentru ploaie .
  • Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Fermoar si capse ascunse
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Sealtex Clasic: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături