Jacheta Sealtex™ Classic Black M R

Cod articol: S450BKRM
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
Cod articol S450BKRM
EAN / GTIN 5036108044894
Număr producător S450BKRM

Descriere

Descriere:

Stilul inteligent, rezistența excepțională la apă și prețul accesibil fac din acest articol de îmbrăcăminte o jachetă impermeabilă de mare valoare. Țesătura rezistentă și cusăturile sudate sunt combinate cu o potrivire generoasă pentru confortul purtătorului. Oferă spațiu de depozitare pentru obiectele personale și de lucru, iar clapeta de furtună cu fermoar și cu fermoar, cu crampoane, vă ferește de toate elementele pe care vremea le poate arunca asupra dumneavoastră.

Caracteristică:

  • Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
  • Durabil cu finisaj usor de curatat
  • Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Clapa dubla pentru ploaie .
  • Fermoar si capse ascunse
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Sealtex Clasic: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături