Descriere:
Conceputa pentru a fi purtata in conditii meteorologice nefavorabile, jacheta de ploaie Classic este nu numai practica ci si durabila. Usor de rulat si depozitat in asteptarea vremii ploioase. Disponibila intr-o gama variata de culori, satisfactia este garantata.
Caracteristică:
- Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
- Manseta interioara elastica
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- 2 buzunare pentru depozitare
- Impregnare PVC compatibil REACH
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;