Jacheta de Ploaie Clasica Navy 5XL R

Cod articol: S440NAR5XL
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
Cod articol S440NAR5XL
EAN / GTIN 5036108057368
Număr producător S440NAR5XL

Descriere

Descriere:

Conceputa pentru a fi purtata in conditii meteorologice nefavorabile, jacheta de ploaie Classic este nu numai practica ci si durabila. Usor de rulat si depozitat in asteptarea vremii ploioase. Disponibila intr-o gama variata de culori, satisfactia este garantata.

Caracteristică:

  • Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
  • Manseta interioara elastica
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Impregnare PVC compatibil REACH
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături