Haina de Ploaie Classic Adult Navy XXXL R

Cod articol: S438NARXXXL
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
Cod articol S438NARXXXL
EAN / GTIN 5036108198610
Număr producător S438NARXXXL

Descriere

Descriere:

Haina de ploaie Classic oferă o protecție impermeabilă remarcabilă. Lungimea sa mai mare oferă o acoperire suplimentară pentru purtător. Printre caracteristici se numără buzunare generoase, o glugă de tip packaway cu ochiuri și o gură de aerisire pe spate pentru ventilație.

Caracteristică:

  • Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
  • Manseta interioara elastica
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Impregnare PVC compatibil REACH
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături