Jacheta Corporate Traffic Navy XXXL R

Cod articol: S437NARXXXL
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
Cod articol S437NARXXXL
EAN / GTIN 5036108246878
Număr producător S437NARXXXL

Descriere

Descriere:

Proiectata pentru a fi purtata in conditii meteo nefavorabile, aceasta jacheta trafic ofera protectie impermeabila, confort si caldura la pret imbatabil. Caracteristicile includ gluga impachetabila cu snur, buzunare multiple, acces imprimare.

Caracteristică:

  • Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
  • Manșete interioare striate pentru căldură și confort
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Certificare CE
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunare multiple
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături