Descriere:
Proiectata pentru a fi purtata in conditii meteo nefavorabile, aceasta jacheta trafic ofera protectie impermeabila, confort si caldura la pret imbatabil. Caracteristicile includ gluga impachetabila cu snur, buzunare multiple, acces imprimare.
Caracteristică:
- Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
- Manșete interioare striate pentru căldură și confort
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Certificare CE
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Buzunare multiple
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
Material:
Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;