Descriere:
Jacheta Iona Lite oferă o vizibilitate sporită în condiții speciale. Caracteristicile includ două buzunare mari, un buzunar extern pentru telefonul mobil / radio, ușor accesibil la piept și o glugă și tiv ssi siret pentru o potrivire confortabilă.
Caracteristică:
- Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- Manșete interioare striate pentru căldură și confort
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Certificare CE
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Material:
Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;