Jacheta Iona Lite Navy XL R

Cod articol: S433NARXL
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
Cod articol S433NARXL
EAN / GTIN 5036108143559
Număr producător S433NARXL

Descriere

Descriere:

Jacheta Iona Lite oferă o vizibilitate sporită în condiții speciale. Caracteristicile includ două buzunare mari, un buzunar extern pentru telefonul mobil / radio, ușor accesibil la piept și o glugă și tiv ssi siret pentru o potrivire confortabilă.

Caracteristică:

  • Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Manșete interioare striate pentru căldură și confort
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Certificare CE
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături