Descriere:
Pentru functia 3-in-1 si versatilitate alegeti jacheta Trafic Iona™ 3-in-1 care combina un invelis exterior 300D pentru protectie impermeabila completa si un fleece polar detasabil pentru caldura optima. Caracteristicile includ banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii purtatorului, mai multe buzunare pentru depozitare, gluga pentru depozitarea usoara si acces imprimare pentru branding corporativ.
Caracteristică:
- Jacheta 3-in-1 rezistenta la apa si vant.
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Fleece interactiv care poate fi purtat ca o jachetă separată pentru utilizare multiplă
- Buzunar pentru telefon
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 5 buzunare pentru depozitare
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Jacheta poate fi purtata in trei moduri
- Deschidere frontală Stud pentru acces ușor
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B3
Material:
Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziție căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Căptușeală detașabilă greutate gm: 260
Căptușeală detașabilă greutate oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări