Pantaloni cu pieptar Hi-Vis- necaptusiti Orange L R

Cod articol: S388ORRL
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
Cod articol S388ORRL
EAN / GTIN 5036108253005
Număr producător S388ORRL

Descriere

Descriere:

Acest produs nou, intr-o singura culoare, are toate caracteristicile si beneficile modelului S488.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Talie elastică la spate
  • Benzi ajustabile
  • Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
  • Deschidere laterală reglabilă pentru o mai mare flexibilitate
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar pentru telefon
  • Certificare CE
  • Disponibil în mărimi până la 3XL
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături