Jacheta Shell Rain Black XXL R

Cod articol: S385BKRXXL
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
Cod articol S385BKRXXL
EAN / GTIN 5036108415229
Număr producător S385BKRXXL

Descriere

Descriere:

Această piesă de tranziție vă permite să treceți cu ușurință de la serviciu la timpul liber, arătând în același timp cât mai bine. Plin de caracteristici care urmează cele mai bune tendințe în aer liber, cum ar fi fermoarele de ventilație la subsuori, manșetele de vânt și liniile înclinate. Mânecile articulate și liniile subțiri oferă o potrivire excelentă.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Margine cu snur ajustabil
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Glugă cu cozoroc și șnururi
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Design contemporan cu linii clare
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • 3 straturi
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme impermeabil și respirabil: 100% poliester, 150D, membrană PU lipită, 100% poliester 20D Tricot
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme impermeabil și respirabil: 100% poliester, 150D, membrană PU lipită, 100% poliester 20D Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 205
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături