Descriere:
Jacheta Hybrid Baffle încorporează un design ergonomic pentru corp pentru a echilibra izolarea și confortul. Panourile căptușite ajută la menținerea căldurii în zona centrală a corpului, în timp ce mânecile tricotate oferă întindere și mișcare fără restricții. Două buzunare laterale cu fermoar la piept și buzunarele laterale inferioare oferă o mulțime de spațiu de depozitare sigur.
Caracteristică:
- Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Mansete elastice
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Margine cu snur ajustabil
- Buzunare laterale cu fermoar
- 4 buzunare pentru depozitare
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Culori contrastante pentru un look modern
- Proiectat cu o potrivire activă
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 49% poliester, 44% bumbac, 7% elastan
Compoziția ţesăturii: 49% poliester, 44% bumbac, 7% elastan
Țesătură de contrast: 100% Poliester
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Greutate umplere gm: 260
Greutate umplere oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;