Jacheta Hybrid Baffle Black L R

Cod articol: S381BKRL
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
Cod articol S381BKRL
EAN / GTIN 5036108415250
Număr producător S381BKRL

Descriere

Descriere:

Jacheta Hybrid Baffle încorporează un design ergonomic pentru corp pentru a echilibra izolarea și confortul. Panourile căptușite ajută la menținerea căldurii în zona centrală a corpului, în timp ce mânecile tricotate oferă întindere și mișcare fără restricții. Două buzunare laterale cu fermoar la piept și buzunarele laterale inferioare oferă o mulțime de spațiu de depozitare sigur.

Caracteristică:

  • Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Mansete elastice
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Margine cu snur ajustabil
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 49% poliester, 44% bumbac, 7% elastan
Compoziția ţesăturii: 49% poliester, 44% bumbac, 7% elastan
Țesătură de contrast: 100% Poliester
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Greutate umplere gm: 260
Greutate umplere oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături