Descriere:
Produs de calitate exceptionala. Material usor, respirabil, impermeabil si rezistent la vant.
Caracteristică:
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
- Durabil cu finisaj usor de curatat
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
Standard:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Material:
Material ţesătură: Sealtex air: 100% Poliester Tricot, Impregnat PU
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester Tricot, Impregnat PU
Greutatea ţesăturii gm: 180
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;