Pantaloni Sealtex™ AIR Navy L R

Cod articol: S351NARL
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
Cod articol S351NARL
EAN / GTIN 5036108214006
Număr producător S351NARL

Descriere

Descriere:

Produs de calitate exceptionala. Material usor, respirabil, impermeabil si rezistent la vant.

Caracteristică:

  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
  • Durabil cu finisaj usor de curatat
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit

Standard:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Material:

Material ţesătură: Sealtex air: 100% Poliester Tricot, Impregnat PU
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester Tricot, Impregnat PU
Greutatea ţesăturii gm: 180
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături