Descriere:
Stilul inteligent, rezistența excepțională la apă și proprietățile respirabile fac din acest articol de îmbrăcăminte o jachetă impermeabilă de mare valoare. Țesătura rezistentă și cusăturile sudate sunt combinate cu o potrivire generoasă pentru confortul purtătorului.
Caracteristică:
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
- Durabil cu finisaj usor de curatat
- Respirabilitate crescută cu un jug din spate ventilat
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Manseta interioara elastica
- Clapa dubla pentru ploaie .
- Fermoar si capse ascunse
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 2 buzunare pentru depozitare
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Marcat UKCA
- Certificare CE
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
Standard:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Material:
Material ţesătură: Sealtex air: 100% Poliester Tricot, Impregnat PU
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester Tricot, Impregnat PU
Greutatea ţesăturii gm: 180
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;