Pantaloni Chino Slim Strech Black 50 R

Cod articol: S232BKR50
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
Cod articol S232BKR50
EAN / GTIN 5036108353040
Număr producător S232BKR50

Descriere

Descriere:

Acesti pantaloni chino slim strech sunt solutia ideala. Oferă o croială subțire contemporană cu o țesătură dinamică din bumbac stretch twill. Țesătura elastică oferă cel mai înalt grad de confort și libertate de mișcare. Caracteristicile includ buzunare laterale, un buzunar la spate cu nasturi și o închidere în talie cu cârlig și scai. Extrem de durabil, cu cusături duble pe tot parcursul și cu intarituri de fixare în toate punctele de stres.

Caracteristică:

  • Țesătura din bumbac elastic conține un amestec de bumbac bogat și elastan pentru confort și libertate de mișcare
  • Cusaturi reflectorizante pe tivul interior pentru cresterea vizibilitatii
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Inchidere cu carlig
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Culoare noua
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 98% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 98% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 255
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături