Descriere:
Acest pantalon elastic slim fit are toate caracteristicile unui stil cargo, cu avantajul unei țesături dinamice din bumbac stretch twill. Acest material elastic ofera confort si libertate de miscare. Caracteristicile includ mai multe buzunare utilitare și o închidere ascunsă cu cârlig și baretă în talie. Cu cusături duble pe toată suprafața și bare de prindere în toate punctele de stres, acest pantalon este foarte rezistent
Caracteristică:
- Țesătura din bumbac elastic conține un amestec de bumbac bogat și elastan pentru confort și libertate de mișcare
- Cusaturi reflectorizante pe tivul interior pentru cresterea vizibilitatii
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Twill moale
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Inchidere cu carlig
- Rezultate deosebite de stabilitate a culorii si contractie
- Culori Noi
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
Material:
Material ţesătură: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 98% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 98% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 255
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;