Tricou Cotton Confort cu Maneci Scurte Orange XXL R

Cod articol: S170ORRXXL
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
Cod articol S170ORRXXL
EAN / GTIN 5036108283637
Număr producător S170ORRXXL

Descriere

Descriere:

Creat din materialul Cotton Comfort care este usor si respirabil, acest tricou cu maneci scurte prezinta cusaturi intarite la gat pentru extra confort si banda reflectorizanta pentru vizibilitate sporita

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Guler la baza gatului
  • Ușor și confortabil
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături