Ștuț 1/2Z 12 muchii 9mm, SB

Cod articol: S.9PB
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.9PB
EAN / GTIN 3148515655098
Număr producător S.9PB

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: Mai multă performanță și siguranță
  • Protejează materialul
  • crom lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 13,8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12 muchii [mm]: 12
  • Greutate în grame: 48