Cheie tubulară 1/2″ - 1000V VSE 12 buc.

Cod articol: S.400AVSE
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.400AVSE
EAN / GTIN 3148510589077
Număr producător S.400AVSE
L-Număr L60130 1547

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță

Caracteristică:

  • H[mm]: 68
  • L[mm]: 390
  • D[mm]: 160
  • [kg]: 2,5

Livrare:

  • Călăușe cu cheie 1/2″ cu douăsprezece fețe: 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Ceaină cu clichet: S.151AVSE
  • Extensiuni: S.210AVSE - S.215AVSE