Șurubelniță cu cheie 1/2Z cu 12 muchii 17mm, SB

Cod articol: S.17PB
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.17PB
EAN / GTIN 3148515655173
Număr producător S.17PB

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: Mai multă performanță și siguranță
  • Protejează materialul
  • crom lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 23,1
  • d1 [mm]: 24,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12 muchii [mm]: 12
  • Greutate în grame: 61

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături