Cheie cu filet 1/2Z cu 12 muchii 13mm, SB

Cod articol: S.13PB
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.13PB
EAN / GTIN 3148515655135
Număr producător S.13PB

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: Mai multă performanță și siguranță
  • Protejează materialul
  • crom lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 18,9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,4
  • 12 muchii [mm]: 12
  • Greutate în grame: 55

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături