Cheie tubulară 1/2″ 1000V VSE 12 mm

Cod articol: S.12LAVSE
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.12LAVSE
EAN / GTIN 3148510558905
Număr producător S.12LAVSE
L-Număr L60130 11555

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță

Caracteristică:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 77
  • [g]: 125